Opération IRVE de l'été 2022
Du 01 Juin au 30 Septembre 2022, c'est l'Opération IRVE chez Sonepar Connect !
Cet été, avec l'achat de bornes IRVE de nos partenaires fournisseurs, profitez de nos nouvelles offres exceptionnelles. Participez à l'opération en atteignant des paliers d'achats de 3 500€ HT ou 10 000€ HT, et remportez des cadeaux ! 
Gagnez des cadeaux grâce à vos achats de bornes IRVE !
En atteignant les paliers d'achats de 3 500€ HT et de 10 000€ HT sur les bornes IRVE, vous gagnerez des points de fidélité valables sur notre site dédié Soneclub.
Renseignez-vous auprès de votre agence Sonepar Connect pour connaître les modalités de l’opération.
Pour participer à l'opération, inscrivez-vous avant le 15 Septembre 2022 avec le bouton ci-dessus, l'inscription est obligatoire pour participer à l'opération.
Offre limitée à 1 lot par raison sociale et aux 300 premiers gagnants pour la tranche supérieure à 3500€HT, et aux 100 premiers clients pour la tranche supérieur à 10000€HT.
Hors GCN & Administrations.
Informations complémentaires :
(1) Seul le montant des commandes cumulé en bornes de recharge pour véhicule électrique, d’une puissance supérieure ou égale à 3,7 kW, sera compatibilisé (hors protections électriques, câbles, accessoires…etc) du 1er juin au 30 septembre 2022.
(2) Gain en points de fidélité valable sur Soneclub. Les cadeaux sont donnés à titre d’exemple pour un montant de points équivalent à la valeur du lot.
(Photos non contractuelles).
Brochure - Opération IRVE
- Vous pouvez télécharger la brochure de l'opération IRVE du mois de Juin au mois de Septembre, via le bouton ci-après :