LES FRENCH DAYS ARRIVENT CHEZ SONEPAR CONNECT

Bannière les french days Sonepar Connect

ALDES

Kit VMC Simple flux

VMC Aldes Autoréglable COMBLES
Groupe VMC Autoréglable COMBLES
11026031
Ajouter au panier
VMC Aldes 3 grilles BIP
Kit VMC + 3 grilles
BIP
11026032
Ajouter au panier
VMC Aldes 3 grilles ColorLine
Kit VMC + 3 grilles ColorLINE
11026033
Ajouter au panier
VMC Aldes 3 grilles de ventilation BIP
Kit VMC + 3 grilles de ventilation BIP
11026035
Ajouter au panier
VMC Aldes 3 grilles de ventilation ColorLINE
Kit VMC + 3 grilles de ventilation ColorLINE
11026036
Ajouter au panier

CAMPA

CAMPALYS 3.0

CAMPALYS 3.0 est une radiateur panneau rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes

CAMPA CAMPALYS 3.0 H Blanc 1000
Horizontal 1000W Blanc Satiné
CYSD10HBCCB
Ajouter au panier
CAMPA CAMPALYS 3.0 H Blanc 1500
Horizontal 1500W Blanc Satiné
CYSD15HBCCB
Ajouter au panier
CAMPA CAMPALYS 3.0 H Blanc 2000
Horizontal 2000W Blanc Satiné
CYSD20HBCCB
Ajouter au panier
CAMPA CAMPALYS 3.0 V Blanc 1500
Vertical 1500W Blanc Satiné
CYED15VBCCB
Ajouter au panier

ULTIME

Radiateur panneau rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% connecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

CAMPA ultime H lys blanc 1000
ULTIME Horizontal 1000W Lys Blanc
CMUC10HBCCB
Ajouter au panier
CAMPA ultime H lys blanc 1500
ULTIME Horizontal 1500W Lys Blanc
CMUC15HBCCB
Ajouter au panier
CAMPA ultime H lys blanc 2000
ULTIME Horizontal 2000W Lys Blanc
CMUC20HBCCB
Ajouter au panier
CAMPA ultime V lys blanc 1500
ULTIME Vertical 1500W Lys
Blanc
CMUC15VBCCB
Ajouter au panier

KERAMOS

Radiateur panneau rayonnant à inertie, pilotée et 100% connecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

CAMPA Kermos H terre de mars 1000
Terre de Mars - 1000W Horizontal
KERC10HMARS
Ajouter au panier
CAMPA Kermos H terre de mars 1500
Terre de Mars - 1500W Horizontal
KERC15HMARS
Ajouter au panier
CAMPA Kermos H terre de mars 2000
Terre de Mars - 2000W Horizontal
KERC20HMARS
Ajouter au panier
CAMPA Kermos V terre de mars 110
Terre de Mars - 1100W Etroit Vertical
KEEC11VMARS
Ajouter au panier
CAMPA Kermos V terre de mars 1600
Terre de Mars - 1600W Etroit Vertical
KEEC16VMARS
Ajouter au panier

Noirot

CALIDOO

Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Noirot Calidoo blanc horizontal
Designation Ref fournisseur En savoir + Ajouter
Horizontal - 750W - Blanc satiné NEN3012SEEC Fiche produit
Horizontal - 1000W - Blanc satiné NEN3013SEEC Fiche produit
Horizontal - 1250W - Blanc satiné NEN3014SEEC Fiche produit
Horizontal - 1500W - Blanc satiné NEN3015SEEC Fiche produit
Horizontal - 2000W - Blanc satiné NEN3017SEEC Fiche produit
Vertical - 1500W - Blanc Satiné NEN3025SEEC Fiche produit
Vertical - 2000W - Blanc Satiné NEN3027SEEC Fiche produit

R21

La radiateur électrique conçu pour les crèches, maternelles, halte-garderies… qui allie protection de la petite enfance, performance, confort et économies d'énergie.
Le radiateur Antichoc R21 est conçu spécialement pour la petite enfance avec des températures de surfaces et de sortie d'air inférieures à 60°C en cohérence avec le textes sur la sécurité de la norme NFC15-100, 5122-AM.BA.
Des formes très douces, des bords totalement arrondis, des entrées et sorties d'air masquées et équipées de grilles anti-intrusion, une excellente résistance aux chocs… tout est fait pour apporter un maximum de confort et de sécurité aux jeunes enfants.

Noirot R21 Antichoc blanc 500
Antichocs R21 500W - Blanc
00M2101FDAJ
Ajouter au panier
Noirot R21 Antichoc blanc 750
Antichocs R21 750W - Blanc
00M2102FDAJ
Ajouter au panier
Noirot R21 Antichoc blanc 1000
Antichocs R21 1000W - Blanc
00M2103FDAJ
Ajouter au panier
Noirot R21 Antichoc blanc 1500
Antichocs R21 1500W - Blanc
00M2105FDAJ
Ajouter au panier
Noirot R21 Antichoc blanc 2000
Antichoc R21 2000W - Blanc
00M2107FDAJ
Ajouter au panier

SENSUAL

Radiateur à chaleur douce - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Noirot Sensual horizontal blanc
Designation ref fournisseur En savoir + Ajouter
Horizontal - 500W - Blanc satiné NEM2481SEEC Fiche produit
Horizontal - 750W - Blanc satiné NEM2482SEEC Fiche produit
Horizontal - 1000W - Blanc satiné NEM2483SEEC Fiche produit
Horizontal - 1250W - Blanc satiné NEM2484SEEC Fiche produit
Horizontal - 1500W - Blanc satiné NEM2485SEEC Fiche produit
Horizontal - 2000W - Blanc satiné NEM2487SEEC Fiche produit
Vertical - 1500W - Blanc satiné NEM2495SEEC Fiche produit
Vertical - 2000W - Blanc satiné NEM2497SEEC Fiche produit
Sèche-serviettes Sensual bains - 750W - Blanc satiné NEK2502TCEC Fiche produit

ETIC

Un format horizontal TRÈS COMPACT .Le système de double élément chauffants permet une gestion de la température particulièrement adaptée aux bâtiments décarbonés très isolés en neuf (RE 2020) comme en rénovation thermique.
Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie.
C'est la solution idéale pour se substituer aux énergies fossiles à la place des chaudières

Noirot Etic Compact 500
ETIC COMPACT - 500W
NEM2401SEEC
Ajouter au panier
Noirot Etic Compact 750
ETIC COMPACT - 750W
NEM2402SEEC
Ajouter au panier
Noirot Etic Compact 1000
ETIC COMPACT - 1000W
NEM2403SEEC
Ajouter au panier
Noirot Etic Compact 1250
ETIC COMPACT - 1250W
NEM2404SEEC
Ajouter au panier
Noirot Etic Compact 1500
ETIC COMPACT - 1500W
NEM2405SEEC
Ajouter au panier
Noirot Etic Compact 2000
ETIC COMPACT - 2000W
NEM2407SEEC
Ajouter au panier

BELADOO

Inertie fonte active - 100% connecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Noirot Beladoo horizontal blanc
Designation Ref fournisseur En savoir + Ajouter
Horizontal - 750W - Blanc satiné NEN1682SEEC Fiche produit
Horizontal - 1000W - Blanc satiné NEN1683SEEC Fiche produit
Horizontal - 1250W - Blanc satiné NEN1684SEEC Fiche produit
Horizontal - 1500W - Blanc satiné NEN1685SEEC Fiche produit
Horizontal - 2000W - Blanc satiné NEN1687SEEC Fiche produit
Vertical - 1000W - Blanc satiné NEN1693SEEC Fiche produit
Vertical - 1500W - Blanc satiné NEN1695SEEC Fiche produit
Vertical - 2000W - Blanc satiné NEN1697SEEC Fiche produit
Bas - 1000W - Blanc satiné NEN1703SEEC Fiche produit
Bas - 1500W - blanc satine NEN1705SEEC Fiche produit
Plinthe - 1000W - Blanc satiné NEN1713SEEC Fiche produit
Plinthe - 1500W - Blanc satiné NEN1715SEEC Fiche produit

AXOO

Radiateur Axoo - Inertie fonte active - 100% connecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Radiateur Noirot Axoo horizontal blanc 750
Horizontal - 750W - Blanc satiné
NEN3072SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo horizontal blanc 1000
Horizontal - 1000W - Blanc satiné
NEN3073SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo horizontal blanc 1250
Horizontal - 1250W - Blanc satiné
NEN3074SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo horizontal blanc 1500
Horizontal - 1500W - Blanc satiné
NEN3075SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo horizontal blanc 2000
Horizontal - 2000W - Blanc satiné
NEN3077SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo Vertical blanc 1000
Vertical - 1000W - Blanc satiné
NEN3083SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo Vertical blanc 1500
Vertical - 1500W - Blanc satiné
NEN3085SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo Vertical blanc 2000
Vertical - 2000W - Blanc satin
NEN3087SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo Bas blanc 1000
Bas - 1000W - Blanc satiné
NEN3093SEEC
Ajouter au panier
Radiateur Noirot Axoo Bas blanc 1500
Bas - 1500W - Blanc satiné
NEN3095SEEC
Ajouter au panier

DOOK

Radiateur Dook - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% connecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Radiateur Noirot Doox horizontal blanc satiné
Designation Ref fournisseur En savoir + Ajouter
Horizontal - 750W - Blanc satiné NEN3362TCEC Fiche produit
Horizontal - 1000W - Blanc satiné NEN3363TCEC Fiche produit
Horizontal - 1250W - Blanc satiné NEN3364TCEC Fiche produit
Horizontal - 1500W - Blanc satiné NEN3365TCEC Fiche produit
Horizontal - 2000W - Blanc satiné NEN3367TCEC Fiche produit
Vertical - 1500W - Blanc satiné NEN3375TCEC Fiche produit
Vertical - 2000W - Blanc Satiné NEN3377TCEC Fiche produit

SECHE SERVIETTE

Sèche serviette NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo via fil pilote.

Seche serviette noirot Helia 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné
Helia - 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné
NEK2514SEEC
Ajouter au panier

Radiateur sèche-serviettes - Chaleur douce - Commande tactile - 100% connecté - Miroir lumineux grossissant - Conforme aux CEE - Origine France Garantie

Seche serviette noirot Ook - 1500W - blanc satine fond anthracite
Ook - 1500W - blanc satine fond anthracite
NEK2525TCEC
Ajouter au panier

MODULE

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.
Le nouveau module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, co-créé en partenariat avec Netatmo, permet aux radiateurs électriques NOIROT d'ajuster et de personnaliser pièce par pièce votre niveau de confort idéal, et de traquer la moindre source de gaspillage pour optimiser les économies d'énergie.
Le module Muller Intuitiv with Netatmo s'adapte aux gammes de radiateurs électriques Smart ECOcontrol® et 3.0. Rétrocompatible, ce module permet également de connecter les anciennes générations de radiateurs électriques APPLIMO, AIRELEC, CAMPA & NOIROT compatibles.
Connecté avec Muller Intuitiv with Netatmo l'utilisateur pilote ses radiateurs électriques à distance avec son smart phone ou par la voix. App disponible gratuitement sur l'AppStore et Google Play.

Module connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc
Module Muller intuitiv with Netatmo blanc
NEN9241AA
Ajouter au panier
Module Muller intuitiv with Netatmo anthracite
Module Muller intuitiv with Netatmo anthracite
NEN9241AAHS
Ajouter au panier

CHAPPEE

OLECTRA

Le chauffe-eau électrique Olectra possède une résistance stéatite qui permet une installation quelle que soit la nature de l’eau (calcaire ou agressive). Le chauffe-eau Olectra peut être alimenté de manière discontinue (HP/HC) ou continue. Cette gamme avec sa cuve de fabrication française est équipée d’un thermostat électromécanique et d’une anode magnésium.

Chauffe eau chappee olectra M-V 100
CHAUFFE-EAU M-V OLECTRA 100 L
7743398
Ajouter au panier
Chauffe eau chappee olectra M-V 150
CHAUFFE-EAU M-V OLECTRA 150 L
7743399
Ajouter au panier
Chauffe eau chappee olectra M-V 200
CHAUFFE-EAU M-V OLECTRA 200 L
7743440
Ajouter au panier
Chauffe eau chappee olectra S-S 300
CHAUFFE-EAU S-S OLECTRA 300 L
7743441
Ajouter au panier

COURANT

Gaine de type ICTA 3422 - Noir pour les courants forts, Vert pour les courants faibles - Équipée d’un décompte métrique, double peau à effet glisse et fil tire-aiguille protégé. Contient du noir de carbone pour une meilleure tenue aux UV. ICTA 3422 de qualité supérieure

Courant flexpor+ noir L100 D16
flexpro+ noir tire aiguille galvanisé protégé
D16 - L100m
13021140
Ajouter au panier
Courant flexpor+ noir L100 D20
flexpro+ noir tire aiguille galvanisé protégé
D20 L100m
13021540
Ajouter au panier
Courant flexpor+ noir L100 D25
flexpro+ noir tire aiguille galvanisé protégé
D25 L100m
13021940
Ajouter au panier
Courant flexpor+ vert L100 D20
flexpro+ vert tire aiguille galvanisé protégé
D20 L100m
13081540
Ajouter au panier
Courant flexpor+ vert L100 D25
flexpro+ vert tire aiguille galvanisé protégé
D25 L100m
13081940
Ajouter au panier

NEXANS

Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.

Cable nexans R2V Distingo 5g2.5
Désignation Ref fournisseur En savoir + Ajouter
R2V DISTINGO 3G1,5 R25 01272952 Fiche produit
R2V DISTINGO 3G2,5 R25 01272953 Fiche produit
R2V DISTINGO 3G6 R10 01272946 Fiche produit
R2V DISTINGO 3G6 R25 01272955 Fiche produit
R2V DISTINGO 5G1,5 R25 01272956 Fiche produit
R2V DISTINGO 5G2,5 R25 01272957 Fiche produit
R2V DISTINGO 5G6 R10 01272947 Fiche produit
R2V DISTINGO 5G6 R25 01272959 Fiche produit
R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1.5 D300 01273189 Fiche produit
R2V NX'TAG MOBIWAY 3G2.5 D250 01273192 Fiche produit
R2V NX'TAG MOBIWAY 5G1.5 D200 01273198 Fiche produit
Cuivre nu nexans 10
CABLE CU 25 (S) RECUIT 10m
01272950
Ajouter au panier
F-UTP CAT6 4P MOBIWAY 500M Nexans
F-UTP CAT6 4P MOBIWAY 500M
01273060
Ajouter au panier
H07V-R 1G16 VJ R10 Nexans
H07V-R 1G16 VJ R10
01272951
Ajouter au panier
H07V-R 1G16 VJ R25 Nexans
H07V-R 1G16 VJ R25
01272963
Ajouter au panier
MOBIWAY EASYFIL 1.5 D500 Nexans
MOBIWAY EASYFIL 1.5 D500
01273141
Ajouter au panier
MOBIWAY EASYFIL 2.5 D300 Nexans
MOBIWAY EASYFIL 2.5 D300
01273142
Ajouter au panier
RNF TITANEX 3G1,5 R25 Nexans
RNF TITANEX 3G1,5 R25
01272960
Ajouter au panier
RNF TITANEX 3G2,5 R25 Nexans
RNF TITANEX 3G2,5 R25
01272961
Ajouter au panier
SYSTEME MOBIWAY P36 Nexans
SYSTEME MOBIWAY P36
01273059
Ajouter au panier