Promotion - Prévente Atlantic de la gamme Ixtra M

bannière promo ixtram

Découvrez en exclusivité la gamme IXTRAM, la Pompe à chaleur Atlantic 100% fabriquée en France!

Dès le 04 Juillet et jusqu'au 30 Septembre 2022,
bénéficiez de 5% de remise pour la pré-vente Atlantic, sur l’achat de Pac Ixtra M et gagnez 800 points de fidélité avec l'achat package Pac Ixtra M et d'un Ballon thermo Calypso.

promo ixtram atlantic

Faites la fête avec Atlantic

Venez découvrir le site de production Atlantic et profitez de la convivialité d'une soirée Lilloise !

Offre réservée aux 15 premiers clients ayant commandé, à partir du 1er juillet 2022, au moins 10 000€ de pompe à chaleur Atlantic dont au minimum 1 de la gamme Ixtra M.

*Livraison dès la sortie officielle de la gamme, annoncée mi-Septembre par Atlantic.
**Offre valable du 01 Juillet au 30 Septembre 2022 pour tout achat d'un package Pac Ixtra M + Ballon thermo Calypso. Offre réservée aux raisons sociales des professionnels de l'électricité sur tarifs négociés exclusivement, hors réduction particulière ou de marché, hors clients grands comptes, administrations et collectivités locales.

Découvrez la gamme Ixtra M de notre partenaire Atlantic

Pourquoi l'Ixtra M ?

Accompagner la croissance forte du marché de la rénovation et du mix monoblocs

Les points clés

visuel ixtram

Ixtra M est la nouvelle gamme de pompes à chaleur Atlantic 100% fabriquée en France.

Ces nouvelles pompes à chaleur possèdent un design plus moderne et sont plus robustes, plus efficaces et plus silencieuses. De plus, leur impact environnemental est divisé par 3 grâce aux économies d'énergie qu'elles réalisent. La gamme Ixtra M est plus fiable, et plus facile à installer.

IXTRA M

Ces nouvelles unités extérieures optimisées, conçues et fabriquées en France se différencient par :

Économies d’énergie : Classe énergétique jusqu’à A+++ et Etas jusqu’à 181%

Esthétique : ventilateur invisible

Carénage 100% métal

Pression acoustique 35db(A) à 3m*

Mode Silence programmable

visuel interieur ixtram

IXTRA M, le meilleur du leader de la pompe à chaleur en France

INSTALLATEUR

PLUS DE FIABILITÉ

Conception hydraulique et frigorifique reconnue

Échangeur coaxial breveté

Fabrication 100% française

PLUS DE POSSIBILITES D’INTEGRATION POUR TOUCHER UN MARCHÉ PLUS LARGE

Une des PAC les plus silencieuses du marché avec un mode silence à 35dB(A)

PLUS FACILE A INSTALLER

Nouveau kit qui permet un raccordement rapide de l’UE à l’UI

Volume tampon intégré

Nouvelle gamme de thermostats Navilink 125/128 connectés

PARTICULIER

PLUS D’ÉCONOMIES

A+++/A++ (jusque 180% d’Etas)

PLUS D’INTEGRATION

Une des plus silencieuses du marché

Ventilateur masqué

Design haut de gamme

PLUS DE CONFORT GRACE A LA CONNECTIVITE

gamme de thermostats Navilink 125/128 connectés à Cozytouch

PLUS DE CONFORT GRACE A LA CONNECTIVITE

Fabrication 100% française

Finitions métal pour durer dans le temps

Extension de garantie jusque 10 ans

SAV

PLUS FACILE A ENTRETENIR

Accessibilité des composants optimisée

Echangeur coaxial avec vidange

Grille et carénages de l’UE démontables

PLUS DE PRECISION DANS LE DIAGNOSTIC

Consultation des paramètres de l’UE sur l’IHM

PLUS DE GAIN DE TEMPS

Suivi à distance Cozypro