Promotion - Protégez vos chantiers

Du 04 juillet au 31 août, protégez vos chantiers.

Une alimentation sans défaut avec notre sélection d'onduleurs

Profitez de remises exceptionnelles ainsi que de points Soneclub boostés sur une sélection de plus de 50 références des fournisseurs Eaton, Legrand et Schneider Electric.

Vous y retrouverez de nombreux produits de protection parafoudre, onduleur on et offline, onduleur line interactive... 

Dès un euro d’achat, votre fidélité est récompensée par de nombreux cadeaux à échanger sur la boutique Soneclub.

*Offre réservée aux professionnels de l’électricité, hors collectivités locales et administrations, dans la limite des stocks disponibles. Opération valable jusqu'au 31 aout 2022. Photos non contractuelles

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DE PRODUITS COMPLÈTE

    Découvrez l'ensemble de la sélection produits, les prix, le nombre de points associés ainsi que les informations complémentaires en téléchargeant la brochure.
BIEN CHOISIR SON ONDULEUR
Il existe trois technologies différentes sur le marché, avec des caractéristiques et des performances spécifiques.

TECHNOLOGIE OFF-LINE

La technologie Off-Line est la plus fréquente pour la protection des PC en environnement peu perturbé.

En mode normal, l’onduleur alimente l’application avec le secteur, simplement filtré mais sans aucune conversion d’énergie.

En cas de coupure, l’onduleur puise son énergie dans sa batterie pour fournir une énergie stabilisée. Son utilisation est inadaptée en cas de perturbations frquentes (environnements industriels ou fortement perturbés).

Applications :
Activités bureautiques basiques.

Avantage :
Très économique.

TECHNOLOGIE LINE-INTERACTIVE

La technologie Line-Interactive est utilisée pour protéger les réseaux et les applications informatiques des entreprises.

En mode normal, l’appareil est géré par un microprocesseur qui surveille la qualité du réseau électrique et réagit aux va-riations. Un booster et un fader, circuits de compensation de tension, sont activés en cas de variation de l’amplitude de la tension.

Applications :
Environnements électriques urbains, applications bureau-tiques, jeux et activités multimédia, périphériques.

Avantage :
Pallie les baisses ou les hausses de tension prolongées sans sollicitation des batteries.

TECHNOLOGIE ON-LINE

La technologie Double-Conversion (On-Line) est adaptée à la protection centralisée de serveurs garantissant une qualité constante quelles que soient les perturbations du secteur.
Dans l’onduleur On-Line, la double conversion permanente élimine les perturbations électriques qui peuvent endommager un ordinateur.

L’onduleur On-Line ne génère pas de micro-coupure lors du passage sur batterie.

Applications :
Tout environnement électrique même très perturbé, tous systèmes électroniques sensibles, gros serveurs informa-tiques, serveurs et applications de gestion, applications industrielles.

Avantage :Technologie la plus performante, application constamment protégée contre tout type de perturbation, continuité de service grâce au by-pass.

SÉLECTION ACCESSOIRES ONDULEURS