Promotion NAGANO - Thermor

Bannière promotion Thermor NAGANO

Profitez de notre nouvelle offre sur la gamme Nagano, Thermor !

Jusqu’au 31 août 2022, profitez de 10% de bon d’achat à valoir sur une prochaine commande de la gamme Nagano.
Une fois votre panier d’achats Nagano validé, vous recevrez une confirmation de commande avec le coupon directement sur votre bon de livraison.

Unité exterieur monospit Thermor

Unité exterieur monospit

Unité exterieur multispit Thermor

Unité exterieur multispit

Unité interieur console Thermor

Unité interieur console

Unité interieur murale Thermor

Unité interieur murale

Découvrez la gamme Nagano

Nagano Murale Pure : un concentré de technologies pour un confort en toute saison

Dotée de fonctions intelligentes (détection de présence, connectivité) et d’un système de purification d’air (UV-C et revêtement anti-bactérien), cette pompe à chaleur air-air, full inverter et au R32, apporte un confort premium tout au long de l’année tout en assainissant l’air intérieur.

Nagano Murale Pure, les atouts pour vos clients :

PURIFICATION d’AIR

Système UV-C: destruction des virus et bactéries pour purifier et assainir l’air

Système AUTO-CLEAN: pour garantir la propreté de l’unité intérieure

CONFORT PREMIUM

Fonctionnement très silencieux: 20 dB(A)*

Possibilité d’orienter le flux d’air: suivi ou évitement

INTELLIGENCE
La fonction ECOPILOT détecte l’absence de personnes et l’appareil bascule en mode ECO.

PERFORMANCE

SCOP  jusqu’ à 4,6, soit A++, éligible aux CEE

SEER  jusqu’ à 8,5, soit A+++

CONNECTE DE SERIE

Pilotage à distance depuis un smartphone via l’application Intelligent Air

 

Pour l'installation complète et sereine :

Découvrez aussi la gamme Nagano avec la version console, idéale pour les vérandas et les pièces sous toiture et la cassette Nagano : la solution pour le petit tertiaire.

Installez la climatisation Thermor en toute sérénité avec les services associés :
Gagnez du temps dans vos dimensionnements grâce à l’application dédiée gratuite
Le SAV Express 24h
- Les stations Agrées : Vous n’avez pas l’attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes ? Thermor vous accompagne en mettant à votre disposition un réseau de professionnels agréés Thermor qui pourront réaliser l’assemblage et la mise en service pour vous.