Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 7G1,5 * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 7

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

EAN

3563030323008

Réf. Sonepar

00042032300

Réf. Fournisseur

20031953

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

7

Tension nominale U0

600 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

résistance du conducteur à 20 °C

12 ohm/km

forme du conducteur

Milliken

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

ruban encreur

avec conducteur de protection

Oui

gaine en plomb

Non

conducteur concentrique

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

13.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

6 mm

poids

250 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...-15 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...-25 °C

tension nominale U

1000 kV

Câble industriel rigide U1000 R2V 7G1,5 * T