Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable photovoltaique TECSUN Rouge 1X6 T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 kV
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3563033812080
Réf. Sonepar
00042000015
Réf. Fournisseur
20032361
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
10
résistance du conducteur à 20 °C
3 ohm/km
forme du conducteur
Milliken
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
ruban encreur
avec conducteur de protection
Oui
conducteur concentrique
autre
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EVA)
couleur de gaine
rouge
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
3 mm
poids
80 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-273.14...-273.14 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
1000 kV
Câble photovoltaïque TECSUN Rouge 1X6 T500