Prysmian Energie Cables & Systemes - H05 VK 0,5 GR C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563033827053
Réf. Sonepar
00042000095
Réf. Fournisseur
20034420
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
24
résistance du conducteur à 20 °C
39 ohm/km
isolation des fils
PVC
couleur d'identification/codification du fil
autre
marquage du conducteur
autre
couleur de conducteur
autre
gaine protectrice
autre
armature/ferraillage
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
autre
Fil domestique souple H05VK 1 Orange Couronne de 100 mètres