Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 1X25 * C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 kV
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3563030223056
Réf. Sonepar
00042022305
Réf. Fournisseur
20035482
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
10
résistance du conducteur à 20 °C
0 ohm/km
forme du conducteur
Milliken
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
ruban encreur
avec conducteur de protection
Oui
conducteur concentrique
autre
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
12.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
6 mm
poids
300 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
tension nominale U
1000 kV
Câble industriel rigide U1000 R2V 1X25 * C100