Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V IrisTech 3G1,5*C50

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

EAN

3563033863044

Réf. Sonepar

00042386304

Réf. Fournisseur

20039022

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

600 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

résistance du conducteur à 20 °C

12 ohm/km

forme du conducteur

Milliken

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

ruban encreur

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Oui

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

nombre de conducteurs pilotes

0

conducteur concentrique

autre

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

revêtement conducteur

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

11 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

6 mm

poids

120 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

tension nominale U

1000 kV

convient comme câble à moyenne tension

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

Câble industriel rigide U1000 R2V IrisTech 3G1,5*C50

Quelques mots du fabricant :

Ne cherchez plus vos câbles, TROUVEZ-LES !