Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V IrisTech 3G4*T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563033871186
Réf. Sonepar
00042387118
Réf. Fournisseur
20039034
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
gaine en plomb
Non
couleur de gaine
noir
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
tension nominale U
1.2 kV
Câble industriel rigide U1000 R2V IrisTech 3G4*touret de 500 mètres