Radson - FARO V 20 1950 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1950 mm
longueur - 300 mm
profondeur - 84 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 927 W
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438257100657
Réf. Sonepar
03100710065
Réf. Fournisseur
FAV201950300
Réf. Commerciale
Radson
hauteur
1950 mm
longueur
300 mm
profondeur
84 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
927 W
matériau
acier
type
20
structure de surface du panneau frontal
plat, profilé
panneau frontal aquifère
Non
couleur
blanc
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
pattes soudées
Non
avec revêtement latéral
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
rabattable
Non
nombre de raccordements standard
6
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
raccordement fileté
filetage intérieur
adapté aux locaux humides
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
avec robinet de distribution
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur eau chaude FARO V Type 20,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 300mm, puissance 927 W