Radson - PARADA 21S 750 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 600 mm
longueur - 750 mm
profondeur - 71.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413571155539
Réf. Sonepar
03100115553
Réf. Fournisseur
PAR217500600R
Réf. Commerciale
Radson
couleur
blanc
hauteur
600 mm
longueur
750 mm
profondeur
71.5 mm
Radiateur eau chaude PARADA Type 21S, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 600mm, puissance 901 W