Ram - BTE 25 CHEV FUSEE FC6 50 + VIS 4x60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 50 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167491001040
Réf. Sonepar
00185100104
Réf. Fournisseur
100104
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
50 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
4...4 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Oui
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
60 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Oui
BTE 25 CHEV FUSEE FC6 50 + VIS 4x60
Quelques mots du fabricant :
De fabrication française, la cheville Fusée est universelle. Elle s'expanse dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.