Ram - BTE 20 CHEV FUSEE FC8 40 + VIS 5x50

Ram - BTE 20 CHEV FUSEE FC8 40 + VIS 5x50

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 40 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167491001064

Réf. Sonepar

00185100106

Réf. Fournisseur

100106

Réf. Commerciale

Ram

modèle

cheville universelle

diamètre d'alésage

8 mm

longueur

40 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

avec vis

Oui

adapté au diamètre de vis

5...5 mm

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

adapté à une fixation avec collier

Non

profondeur de trou de foret

50 mm

couleur

gris

avec bord

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

BTE 20 CHEV FUSEE FC8 40 + VIS 5x50

Quelques mots du fabricant :

De fabrication française, la cheville Fusée est universelle. Elle s'expanse dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.