Ram - BTE 15 CHEV FUSEE FC8 65 + VIS 5x70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 65 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167491001088
Réf. Sonepar
00185100108
Réf. Fournisseur
100108
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
65 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
5...5 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Oui
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
70 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Oui
BTE 15 CHEV FUSEE FC8 65 + VIS 5x70
Quelques mots du fabricant :
De fabrication française, la cheville Fusée est universelle. Elle s'expanse dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.