Ram - BTE 15 CHEV FUSEE FC10 50 +VIS 6x60

Ram - BTE 15 CHEV FUSEE FC10 50 +VIS 6x60

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167491001101

Réf. Sonepar

00185100110

Réf. Fournisseur

100110

Réf. Commerciale

Ram

modèle

cheville universelle

diamètre d'alésage

10 mm

longueur

50 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

avec vis

Oui

adapté au diamètre de vis

6...6 mm

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

adapté à une fixation avec collier

Non

profondeur de trou de foret

60 mm

couleur

gris

avec bord

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

BTE 15 CHEV FUSEE FC10 50 +VIS 6x60

Quelques mots du fabricant :

De fabrication française, la cheville Fusée est universelle. Elle s'expanse dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.