Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 x 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.2 mm
longueur - 20 mm
système à vis - cruciforme
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtement hostaflon
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490218050
Réf. Sonepar
00185021805
Réf. Fournisseur
21805
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.2 mm
longueur
20 mm
système à vis
cruciforme
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé et revêtement hostaflon
auto-foreur
Oui
forme de la tête
tête ronde bombée
BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 x 25