Ram - BTE P 150 VIS AUTOP TF 4.2 x 32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.2 mm
longueur - 32 mm
système à vis - cruciforme
moulage de filetage - en forme de filetage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490218142
Réf. Sonepar
00185905887
Réf. Fournisseur
21814
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.2 mm
longueur
32 mm
système à vis
cruciforme
moulage de filetage
en forme de filetage
forme de la tête
tête noyée
trempé
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 150 VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS Ø 4,2 ET LONGUEUR 32 MM EN ACIER ZINGUE