Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TH 4.2 x 13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.2 mm
longueur - 13 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3167490218203
Réf. Sonepar
00185905888
Réf. Fournisseur
21820
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.2 mm
longueur
13 mm
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE Ø 4,2 ET LONGUEUR 13 MM EN ACIER ZINGUE