Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TH 4.2 x 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.2 mm
longueur - 25 mm
traitement de la surface - autre
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3167490218227
Réf. Sonepar
00185905890
Réf. Fournisseur
21822
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.2 mm
longueur
25 mm
traitement de la surface
autre
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE Ø 4,2 ET LONGUEUR 25 MM EN ACIER ZINGUE