Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 x 16

Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 x 16

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 4.8 mm

  • longueur - 16 mm

  • système à vis - cruciforme

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490218418

Réf. Sonepar

00185021841

Réf. Fournisseur

21841

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

diamètre du filetage

4.8 mm

longueur

16 mm

système à vis

cruciforme

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

moulage de filetage

en forme de filetage

forme de la tête

culasse

BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES TETE RONDE EMPREINTE PHILLIPS Ø 4,8 ET LONGUEUR 16 MM EN ACIER ZINGUE