Ram - BTE 250 VIS AUTOP TR 4.8 x 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.8 mm
longueur - 25 mm
système à vis - cruciforme
moulage de filetage - en forme de filetage
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490219446
Réf. Sonepar
00185021944
Réf. Fournisseur
21944
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.8 mm
longueur
25 mm
système à vis
cruciforme
moulage de filetage
en forme de filetage
forme de la tête
culasse
trempé
Oui
BOITE CARTON DE 250 VIS AUTOPERCEUSE TETE RONDE EMPREINTE PHILLIPS Ø 4,8 ET LONGUEUR 25 MM EN ACIER ZINGUE