Ram - BTE 500 VIS AUTOP TF 3.9 x 15.9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 3.9 mm
longueur - 16 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - acier inoxydable (V4A)
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3167490219507
Réf. Sonepar
00185021950
Réf. Fournisseur
21950
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
3.9 mm
longueur
16 mm
système à vis
cruciforme
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
moulage de filetage
en forme de filetage
auto-foreur
Oui
forme de la tête
tête noyée
trempé
Oui
BOITE CARTON DE 500 VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS Ø 3,9 ET LONGUEUR 16 MM EN ACIER ZINGUE