Ram - BTE 250 VIS AUTOP TH 6.3 x25.4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 6.3 mm
longueur - 25 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490219804
Réf. Sonepar
00185021980
Réf. Fournisseur
21980
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
6.3 mm
longueur
25 mm
système à vis
à six pans (hexagonal)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
moulage de filetage
en forme de filetage
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
trempé
Oui
BOITE CARTON DE 250 VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE Ø 6,3 ET LONGUEUR 25 MM EN ACIER ZINGUE