Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x30.

Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x30.

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 30 mm

  • diamètre - 4 mm

  • forme de la tête - tête de trompette

  • système à vis - Pozidriv PZ

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490224228

Réf. Sonepar

00185022422

Réf. Fournisseur

22422

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

longueur

30 mm

diamètre

4 mm

forme de la tête

tête de trompette

système à vis

Pozidriv PZ

qualité du matériau

acier inoxydable 316 L (1.4404)

BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 30 MM EN ACIER ZINGUE