Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x50.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 50 mm
diamètre - 4 mm
forme de la tête - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490224266
Réf. Sonepar
00185022426
Réf. Fournisseur
22426
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
50 mm
diamètre
4 mm
forme de la tête
tête de trompette
système à vis
Pozidriv PZ
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 50 MM EN ACIER ZINGUE