Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5x40.

Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5x40.

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 40 mm

  • diamètre - 5 mm

  • forme de la tête - tête ronde bombée

  • système à vis - Pozidriv PZ

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490224419

Réf. Sonepar

00185022441

Réf. Fournisseur

22441

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

longueur

40 mm

diamètre

5 mm

forme de la tête

tête ronde bombée

système à vis

Pozidriv PZ

qualité du matériau

acier inoxydable 316 L (1.4404)

BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 5 ET LONGUEUR 40 MM EN ACIER ZINGUE