Ram - BTE P 100 VIS AGGLO TF POZI 5x60.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 60 mm
diamètre - 5 mm
forme de la tête - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490224440
Réf. Sonepar
00185022444
Réf. Fournisseur
22444
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
60 mm
diamètre
5 mm
forme de la tête
tête de trompette
système à vis
Pozidriv PZ
trempé
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 5 ET LONGUEUR 60 MM EN ACIER ZINGUE