Ram - BTE P 100 VIS AGGLO TF POZI 6x50.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 50 mm
diamètre - 6 mm
forme de la tête - tête ronde bombée
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490224518
Réf. Sonepar
00185022451
Réf. Fournisseur
22451
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
50 mm
diamètre
6 mm
forme de la tête
tête ronde bombée
système à vis
Pozidriv PZ
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
BOITE PLASTIQUE DE 100 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 6 ET LONGUEUR 50 MM EN ACIER ZINGUE