Ram - BTE P 50 VIS AGGLO TF POZI 6x70.

Ram - BTE P 50 VIS AGGLO TF POZI 6x70.

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 70 mm

  • diamètre - 6 mm

  • forme de la tête - tête ronde bombée

  • système à vis - Pozidriv PZ

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3167490224532

Réf. Sonepar

00185022453

Réf. Fournisseur

22453

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

longueur

70 mm

diamètre

6 mm

forme de la tête

tête ronde bombée

système à vis

Pozidriv PZ

traitement de la surface

autre

BOITE PLASTIQUE DE 50 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 6 ET LONGUEUR 70 MM EN ACIER ZINGUE