Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 30 mm
diamètre - 4 mm
forme de la tête - tête ronde bombée
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3167490225225
Réf. Sonepar
00185022522
Réf. Fournisseur
22522
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
30 mm
diamètre
4 mm
forme de la tête
tête ronde bombée
système à vis
Pozidriv PZ
traitement de la surface
autre
BOITE CARTON DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 30 MM EN ACIER ZINGUE