Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4x40

Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4x40

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 40 mm

  • diamètre - 4 mm

  • forme de la tête - tête ronde bombée

  • système à vis - Pozidriv PZ

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3167490225249

Réf. Sonepar

00185022524

Réf. Fournisseur

22524

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

longueur

40 mm

diamètre

4 mm

forme de la tête

tête ronde bombée

système à vis

Pozidriv PZ

traitement de la surface

autre

BOITE CARTON DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 40 MM EN ACIER ZINGUE