Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 5x40.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 40 mm
diamètre - 5 mm
forme de la tête - tête ronde bombée
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3167490225416
Réf. Sonepar
00185022541
Réf. Fournisseur
22541
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
40 mm
diamètre
5 mm
forme de la tête
tête ronde bombée
système à vis
Pozidriv PZ
traitement de la surface
autre
BOITE CARTON DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 5 ET LONGUEUR 40 MM EN ACIER ZINGUE