Ram - BTE 1000 VIS PLACO TT 3.5 x 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 25 mm
diamètre - 3.5 mm
système à vis - Torx
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490230120
Réf. Sonepar
00185023012
Réf. Fournisseur
23012
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
25 mm
diamètre
3.5 mm
système à vis
Torx
BOITE CARTON DE 1000 VIS PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 3,5 ET LONGUEUR 25 MM EN ACIER ZINGUE