Ram - BTE 1000 VIS PLACO TT 3.5 x 35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 35 mm
diamètre - 3.5 mm
système à vis - Torx
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490230144
Réf. Sonepar
00185023014
Réf. Fournisseur
23014
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
35 mm
diamètre
3.5 mm
système à vis
Torx
BOITE CARTON DE 1000 VIS PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 3,5 ET LONGUEUR 35 MM EN ACIER ZINGUE