Ram - BTE P 100 VIS PLACO TT 3.5 x 55

Ram - BTE P 100 VIS PLACO TT 3.5 x 55

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 55 mm

  • diamètre - 3.5 mm

  • système à vis - Torx

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

3167490231189

Réf. Sonepar

00185023118

Réf. Fournisseur

23118

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

longueur

55 mm

diamètre

3.5 mm

système à vis

Torx

BOITE PLASTIQUE DE 100 VIS PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 3,5 ET LONGUEUR 55 MM EN ACIER ZINGUE