Ram - BTE 120 VBA TF TORX 5x40

Ram - BTE 120 VBA TF TORX 5x40

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 40 mm

  • diamètre - 5 mm

  • forme de la tête - tête de trompette

  • système à vis - Torx

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3167490235415

Réf. Sonepar

00185023541

Réf. Fournisseur

23541

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

longueur

40 mm

diamètre

5 mm

forme de la tête

tête de trompette

système à vis

Torx

BOITE PLASTIQUE DE 120 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 5 ET LONGUEUR 40 MM EN ACIER ZINGUE