Ram - BTE 50 COLLIERS SIMPLES D 28

Ram - BTE 50 COLLIERS SIMPLES D 28

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 28...28 mm

  • type de fixation - clou en acier

  • matériau - acier

  • fermé - Non

Minimum d'achat

  • 24 unité(s)

EAN

3167490512288

Réf. Sonepar

00185051228

Réf. Fournisseur

51228

Réf. Commerciale

Ram

adapté au diamètre du tube

28...28 mm

type de fixation

clou en acier

matériau

acier

fermé

Non

BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES DE Ø 28 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE