Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 16 mm

Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 16 mm

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490558163

Réf. Sonepar

00185055816

Réf. Fournisseur

55816

Réf. Commerciale

Ram

diamètre nominal

16 mm

modèle

fermé

matériau

plastique

type de fixation

montage à clipsage

sans halogène

Non

résistant aux UV

Non

nombre de câbles/tubes

1

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

nickelé

couleur

gris

SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 16 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)