Ram - SEAU 100 CLIPEO GRIS SIMPLE 20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
diamètre - 25...25 mm
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490572206
Réf. Sonepar
00185057220
Réf. Fournisseur
57220
Réf. Commerciale
Ram
diamètre nominal
20 mm
diamètre
25...25 mm
modèle
bilobé
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Oui
couleur
gris
SEAU DE 100 CLIPEO GRIS SIMPLE Ø 20 EN NYLON (FIXATION POUR TUBES IRL, SUR SUPPORT PLEINS ET FRIABLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)