Ram - SEAU 50 CLIPEO GRIS SIMPLE 25 mm

Ram - SEAU 50 CLIPEO GRIS SIMPLE 25 mm

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490572251

Réf. Sonepar

00185057225

Réf. Fournisseur

57225

Réf. Commerciale

Ram

diamètre nominal

25 mm

modèle

bilobé

matériau

plastique

type de fixation

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes

1

couleur

gris

SEAU DE 50 CLIPEO GRIS SIMPLE Ø 2 EN NYLON (FIXATION POUR TUBES IRL, SUR SUPPORT PLEINS ET FRIABLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)