Ram - BTE P 100 CLOUS GOULOTTES RAM-TEE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 6 mm
épaisseur de fixation - 6 mm
longueur - 30 mm
matériau de la cheville - plastique
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3167490579106
Réf. Sonepar
00185057910
Réf. Fournisseur
57910
Réf. Commerciale
Ram
diamètre d'alésage
6 mm
épaisseur de fixation
6 mm
longueur
30 mm
matériau de la cheville
plastique
système à vis
fente de vis
clou à vis fourni
Oui
forme de la broche
clou
couleur
blanc
BOITE PLASTIQUE DE 100 CLOUS GOULOTTE RAMTEE 6x30 (FIXATIONS DE GOULOTTES, MOULURES ET COFFRETS) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)