Ram - 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16-32

Ram - 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16-32

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre max. du faisceau - 32 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - gris

  • modèle - crantage extérieur

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490592105

Réf. Sonepar

00185059210

Réf. Fournisseur

59210

Réf. Commerciale

Ram

diamètre max. du faisceau

32 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

gris

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

à distance du faisceau

type de fixation

clip de bordure

BOITE DE 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16-32 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES ET TUBES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)