Ram - 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 40-63

Ram - 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 40-63

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre max. du faisceau - 63 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - gris

  • modèle - crantage extérieur

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490592112

Réf. Sonepar

00185059211

Réf. Fournisseur

59211

Réf. Commerciale

Ram

diamètre max. du faisceau

63 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

gris

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

plastifié

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Oui

type de fixation

clou

SACHET DE 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 40-63 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES ET TUBES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)