Ram - 100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 8 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
avec vis - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490592129
Réf. Sonepar
00185059212
Réf. Fournisseur
59212
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
8 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
avec vis
Oui
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
adapté à une fixation avec collier
Oui
couleur
blanc
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Non
BOITE DE 100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB EN NYLON FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)