Ram - 100 RAMTUB 16-32 + 100PAV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...32 mm
type de fixation - borne
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
fermé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490592136
Réf. Sonepar
00185059213
Réf. Fournisseur
59213
Réf. Commerciale
Ram
adapté au diamètre du tube
16...32 mm
type de fixation
borne
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
fermé
Oui
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
galvanisé en continu
connectable
Oui
avec pièce intercalaire
Non
BOITE DE 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16-32 + 100 PAV EN NYLON (FIXATION POUR GAINES ET TUBES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)