Ram - BTE 100 GOUJONS ANCRAGE 6x65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
forme de finition - avec hexagonal
longueur - 65 mm
avec filetage gauche/droit - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3167490615651
Réf. Sonepar
00185061565
Réf. Fournisseur
61565
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
forme de finition
avec hexagonal
longueur
65 mm
avec filetage gauche/droit
Oui
BOITE DE 100 GOUJONS D'ANCRAGE 6X65 (POUR FIXATION LOURDE DANS LES MATERIAUX PLEINS)