Ram - BTE 50 GOUJONS ANCRAGE 10x75

Ram - BTE 50 GOUJONS ANCRAGE 10x75

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • forme de finition - avec hexagonal

  • longueur - 75 mm

  • avec filetage gauche/droit - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3167490615736

Réf. Sonepar

00185061573

Réf. Fournisseur

61573

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

taille de fil (M..)

10

forme de finition

avec hexagonal

longueur

75 mm

avec filetage gauche/droit

Oui

BOITE DE 50 GOUJONS D'ANCRAGE 10X75 (POUR FIXATION LOURDE DANS LES MATERIAUX PLEINS)