Ram - MASTIC ACRYLIQUE BLANC 300 ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - froid
couleur - blanc
contenu - 300 ml
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490636106
Réf. Sonepar
00185063610
Réf. Fournisseur
63610
Réf. Commerciale
Ram
application
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement
froid
couleur
blanc
contenu
300 ml
transparent
Non
MASTIC ACRYLIQUE BLANC 300 ml